| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7546281 Herst.-Nr.: 0SPF012.H EAN/GTIN: 5059041750455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strom = 12A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 1kV dc Gehäusematerial = Melamin Serie = SPF
Solarsicherungen Littelfuse Serie SPF. Die Solarsicherungen der Serie SPF von Littelfuse wurden eigens entwickelt zum Schutz von Fotovoltaik-Anlagen (PV). Diese Familie von Midget-Sicherungen kann PV-Module und Leiter sicher gegen zurückgeleiteten Überstrom schützen. Zu den Anwendungen gehören Verbindungsboxen, Wechselrichter und Akku-Ladesteuerungen. Entwickelt gemäß den UL- und IEC-Fotovoltaik-Spezifikationen UL-2579-Zulassung für max. 1000 Vdc Nennwerte von 1-30 A erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strom: | 12A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 1kV dc | Gehäusematerial: | Melamin | Serie: | SPF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, 7546281, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0SPF012H, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 14,19* | € 26,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 20,33* | € 53,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|