| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7557954 Herst.-Nr.: PITO2IN EAN/GTIN: 3295249154974 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Überbrille beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, T Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Serie = PITO Belüftet = Ja
EN 170:2002, EN 166:2001,1 FT. Handschuhe Venicut 41 Taeki S. Brille mit Einfachgläsern aus transparentem Polycarbonat Modernes und sportliches Design Seitenschutz Seitliche Belüftung Loch für Brillenband Kratzfest Schutz: UV400 Schützt gegen leichte Schläge, Partikel mit hoher Geschwindigkeit, hohe Temperaturen Für Besucher und gelegentliche Verwendung Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Überbrille | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, T | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Serie: | PITO | Belüftet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille klar delta plus, arbeitsschutzbrille, deltaplus arbeitsschutzbrille, 7557954, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Delta Plus, PITO2IN, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |