Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nitril O-Ring-Satz, Dichtungsring ,Gummidichtung, 382 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-756028
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     756028
EAN/GTIN:
     5056070928404
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
Material = Nitril
Typ = O-Ring-Sortiment, zöllig
Kit Inhalt = 382 Stück

O-Ring-Ersatzschnur aus Nitril A für Spleißkit ist separat erhältlich. RS Pro Imperial O-Ring-Kit - Nitril. RS Pro O-Ring-Kit, erhältlich in einer robusten Box mit einer Auswahl der gängigsten Größen, die für Notfallreparaturen oder Routinewartungen unerlässlich sind. Diese Kits sind ideal für Wartungstechniker für eine schnelle und zuverlässige Auswahl von Dichtungslösungen für die jeweilige Aufgabe. Eigenschaften und Vorteile. Grundsätzlich für alle Werkstätten und Servicetechniker vor Ort Größentabelle - Sie müssen keine einzelnen O-Ringe kaufen Schnelle Identifikation und einfache Aufbewahrung für mehrere O-Ring-Größen Robustes Gehäuse für den Transport Temperaturbereich von Nitril: -30 °C bis 120 °C und FPM: -20 °C bis 200 °C. Härte: Nitril 70° Shore-Härte (schwarz) und FPM 80° Shore-Härte (schwarz) Das Material der Ringe bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Benzin, Kohlenwasserstoffe Präzise Konstruktion, bestehend aus Viton®, Nitrilkautschuk und FPM Der Bausatz enthält 382 Stück. Was ist ein O-Ring?. Dichtungen und O-Ringe werden verwendet, um zwei Teile einer Maschine, eines Motors oder anderer mechanischer Baugruppen zu verbinden, indem der Abstand zwischen beiden Teilen gefüllt wird, wodurch ein gefüllter und ein Dichtungsraum dazwischen entsteht. Diese Dichtung verhindert Partikel-, Dampf- und Flüssigkeitslecks, die wiederum den Druck schützen und aufrechterhalten, während Rückstände entfernt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring-Sortiment, zöllig
Kit Inhalt:
382 Stück
Weitere Suchbegriffe: rs pro dichtring, dichtring, dichtring nitrilkautschuk, 756028, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungs- und O-Ring-Kits, RS PRO, IMPERIALORINGKIT, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seal & O-Ring Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,21*
€ 23,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,38*
€ 27,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
689669
ab € 4,41*
Zubehör
RS Pro
689619
ab € 3,73*
Zubehör
RS Pro
689596
ab € 3,46*
Zubehör
RS Pro
689631
ab € 3,96*
Zubehör
RS Pro
689625
ab € 3,97*
Zubehör
RS Pro
689580
ab € 3,46*
Zubehör
RS Pro
689681
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.