Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring-Sortiment, 382-teilig, Nitrilkautschuk (NBR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395380
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     756028
EAN/GTIN:
     5056070928404
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
O-Ring-Sortiment, 382-teilig, Typ=756028, Material=Nitrilkautschuk (NBR), Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
648 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
668 g
Breite:
173 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: rs pro dichtring, dichtring, dichtring nitrilkautschuk, O-Ring-Sortiment, 382-teilig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,94*
€ 11,18*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,22*
€ 23,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
689669
ab € 4,41*
Zubehör
RS Pro
689619
ab € 3,73*
Zubehör
RS Pro
689596
ab € 3,43*
Zubehör
RS Pro
689631
ab € 3,96*
Zubehör
RS Pro
689625
ab € 3,95*
Zubehör
RS Pro
689580
ab € 3,46*
Zubehör
RS Pro
689681
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.