Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
Dichtring
>
Artikel
RS PRO Viton® O-Ring-Satz, Dichtungsring ,Gummidichtung, 382 Stück
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-756040
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
756040
EAN/GTIN:
5056070928428
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
Material = Viton®
Typ = O-Ring-Sortiment, zöllig
Kit Inhalt = 382 Stück
Viton® A-O-Ring-Ersatzschnur für Spleißkit ist separat erhältlich. RS Pro Imperial O-Ring-Kit - Viton®. RS Pro O-Ring-Kit, erhältlich in einer robusten Box mit einer Auswahl der gängigsten Größen, die für Notfallreparaturen oder Routinewartungen unerlässlich sind. Diese Kits eignen sich ideal für Wartungstechniker und bieten eine schnelle und zuverlässige Auswahl an Dichtungslösungen für den jeweiligen Einsatzzweck. Eigenschaften und Vorteile. Grundsätzlich für alle Werkstätten und Servicetechniker vor Ort Größentabelle - Sie müssen keine einzelnen O-Ringe kaufen Schnelle Identifikation und einfache Aufbewahrung für mehrere O-Ring-Größen Robustes Gehäuse für den Transport Der Werkstoff der Ringe bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe, Dieselkraftstoff und synthetische Schmierstoffe. Präzise Konstruktion, bestehend aus Viton® Material O-Rings Der Bausatz enthält 382 Stück. Was ist ein O-Ring?. Dichtungen und O-Ringe werden verwendet, um zwei Teile einer Maschine, eines Motors oder anderer mechanischer Baugruppen zu verbinden, indem der Abstand zwischen beiden Teilen gefüllt wird, wodurch ein gefüllter und ein Dichtungsraum dazwischen entsteht. Diese Dichtung verhindert Partikel-, Dampf- und Flüssigkeitslecks, die wiederum den Druck schützen und aufrechterhalten, während Rückstände entfernt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Material:
Viton®
Typ:
O-Ring-Sortiment, zöllig
Kit Inhalt:
382 Stück
... >
Lager und Dichtungen
>
Dichtungen & Dichtungsmaterial
>
Dichtungs- und O-Ring-Kits
Weitere Suchbegriffe:
rs pro dichtring
,
dichtring
,
756040
,
Lager und Dichtungen
,
Dichtungen & Dichtungsmaterial
,
Dichtungs- und O-Ring-Kits
,
RS PRO
,
IMPERIALVITONORINGKIT
,
Bearings & Seals
,
Gaskets, Seals & Packings
,
Seal & O-Ring Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,73*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 134,34*
€ 159,86
pro Kit
ab 2 Kits
€ 131,98*
€ 157,06
pro Kit
ab 5 Kits
€ 127,04*
€ 151,18
pro Kit
ab 10 Kits
€ 122,52*
€ 145,80
pro Kit
ab 500 Kits
€ 102,73*
€ 122,25
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO O-Ring Fluorkohlenstoffelastomer, Innen-Ø 18.72mm / Außen-Ø 23.81mm, Stärke 2.62mm
RS Pro
129117
ab € 20,14*
Zubehör
RS PRO O-Ring Fluorkohlenstoffelastomer, Innen-Ø 3.68mm / Außen-Ø 7.14mm, Stärke 1.78mm
RS Pro
128990
ab € 8,15*
Zubehör
RS PRO O-Ring Fluorkohlenstoffelastomer, Innen-Ø 4.47mm / Außen-Ø 7.93mm, Stärke 1.78mm
RS Pro
129000
ab € 8,07*
Zubehör
RS PRO O-Ring Fluorkohlenstoffelastomer, Innen-Ø 5.28mm / Außen-Ø 8.73mm, Stärke 1.78mm
RS Pro
129016
ab € 8,15*
Zubehör
RS PRO O-Ring Fluorkohlenstoffelastomer, Innen-Ø 6.07mm / Außen-Ø 9.52mm, Stärke 1.78mm
RS Pro
129022
ab € 8,14*
Zubehör
RS PRO O-Ring Fluorkohlenstoffelastomer, Innen-Ø 7.65mm / Außen-Ø 11.11mm, Stärke 1.78mm
RS Pro
129038
ab € 8,14*
Zubehör
RS PRO O-Ring Fluorkohlenstoffelastomer, Innen-Ø 9.25mm / Außen-Ø 12.7mm, Stärke 1.78mm
RS Pro
129044
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen