Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SNR Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 6A 24V dc Spule / 170mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7561313
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23092-A1024-A302 2-1393236-5
EAN/GTIN:
     5059040587847
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 6A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 3390Ω
Spulenleistung = 170mW
Tiefe = 5mm
Schaltleistung AC max. = 1,5 kVA

UL, CSA, VDE. Relais SNR, flach. Hohe Spulenempfindlichkeit: 170 mW Kompakte Bauweise (5 mm dick) für Leiterplattenmontage mit hoher Packungsdichte Spulenleistung: 210 mW Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Kriechstrecke und -abstand: 8 mm, 6 mm Isolierung Spule/Kontakt: 4.000 Vac Schaltspannung: 250 Vac H x B x T: 15 x 28 x 5
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
6A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
3390Ω
Spulenleistung:
170mW
Tiefe:
5mm
Schaltleistung AC max.:
1,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais 24v, kartenrelais, 7561313, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23092A1024A302213932365, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,05*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
ST3FLC4
ab € 21,72*
Zubehör
TE Connectivity
ST37001
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.