Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Kupfer 16mm Krokodilklemme, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mueller Electric Kupfer 16mm Krokodilklemme, 40A
Mueller Electric Kupfer 16mm Krokodilklemme, 40A
Artikel-Nr.:
     108EL-7564677
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-27CGW
EAN/GTIN:
     5059040245815
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Nennstrom = 40A
Backenöffnung = 16mm
Kontaktmaterial = Kupfer
Isoliert = Nein

Mueller Greifer-ClipDie Mueller Naturgrabberklemme hat einen massiven Kupferkontakt und eine Feder besteht aus Stahl. Es handelt sich um einen schweren Steckverbinder mit Crimp- oder Schraubanschluss. Diese Steckverbinderklemme ist für den Einsatz mit Seismograph Geräten und anderen Anwendungen geeignet, die gekrümmte Backenclips aufnehmen. Er ist 61,1 mm lang.Eigenschaften und VorteileKann durch Crimp- oder Schraubanschluss befestigt werden Der Nennstrom beträgt 40 A. Backenöffnung 19 mmAnwendungenKfz-Analysator Kfz-PrüfsystemZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Backenöffnung:
16mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Isoliert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: prüfklemme, 7564677, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Mueller Electric, BU27CGW, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 2,99*
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,01*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 4,02*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 4,11*
1
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-0
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-2
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-5
ab € 0,792*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-0
ab € 0,649*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-2
ab € 0,749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.