Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-27CGW Universalklemme Kupfer Klemmbereich max.: 16mm Länge: 61.90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787962
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-27CGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Der BU-27CGW ist ein Kupfer-Geophonclip, der zum Anklemmen an Seismographenringen verwendet wird. Hat eine breitere Backe als BU-27CG und hat daher eine bessere Haltekraft. Anschluss an Kabel bis zu 12 AWG über Crimp- oder Schraubanschluss.
Features:
40 A
Kupfer
Lieferumfang:
Solid Copper Geophone Clip, Wide Jaw
Weitere Informationen:
Höhe:
18.30 mm
Länge:
61.90 mm
Breite:
17.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-27CGW
Typ:
BU-27CGW
Nennstrom:
40 A
Klemmbereich max.:
16 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produkt-Art:
Universalklemme
Weitere Suchbegriffe: prüfklemme, Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,25*
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 3,26*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 4,02*
1
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 4,04*
5
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-0
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-2
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-5
ab € 0,792*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-0
ab € 0,649*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-2
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.