| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7567345 Herst.-Nr.: 09990000531 EAN/GTIN: 5059039158638 |
| |
|
| | |
| Typ = Positionierhilfe Serie = D-sub
Harting Hand-Crimpzange für gedrehte D-Sub-Kontakte. Eine hochwertige Handcrimpzange zum Crimpen von gedrehten D-Sub-Steckern und -Buchsen mit koaxialen Innenkontakten und Signalkontakten. Dieses handliche Werkzeug besitzt eine zyklusgesteuerte Präzisionsratsche, die verhindert, dass das Werkzeug vor Abschluss des Crimpvorgangs geöffnet wird. Diese Funktion sorgt für genaue und konsistente Crimps in hoher Qualität und verhindert unvollständige Crimpvorgänge. Ein 8-Kerben-Auswahlknopf auf dem Werkzeug ermöglicht die richtige Crimp-Einstellung und ein Drehkopf-Positionierungskopf arretiert den Positionierungskopf fest an seinem Platz. Eigenschaften und Vorteile • Erzeugt Crimps gemäß MIL-DTIL-22520/2-01 • Ein großer Drahtgrößenbereich von 32-20 AWG • 8-stufiger Auswahlknopf für die Crimptiefe • Ratschenmechanismus gewährleistet, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird • Minimale Wartung erforderlich Positionierhilfe Die Positionierhilfe für diese Hand-Crimpzange muss separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 756-7345 756-7345. Typische Anwendungen: • Wartung und Reparatur • Elektrische Installationen • Computerschnittstelle • Kabelkomponenten Häufig gestellte Fragen: Wie einfach sind sie zu bedienen? Sie sind sehr einfach zu bedienen, wählen Sie den Stift oder die Buchse für die Anwendung, stecken Sie den Draht in den Stift, öffnen Sie die Crimpzange, setzen Sie ihn in die Bohrung der Einzugszange ein und drücken Sie ihn, bis der Zyklus beendet ist. Wie wird das Produkt gewartet? • Bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. • Eine Schmierung* wird mindestens alle 10.000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpzange Wenn eine Crimpzange an einer Klemme verwendet wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen dem Leiter und der Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung hergestellt wird, die vermeidet, dass die Qualität des elektrischen Anschlusses nachlässt oder die Isolierung im Laufe der Zeit bricht. Weitere Informationen: | | Typ: | Positionierhilfe | Serie: | D-sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7567345, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, HARTING, 09990000531, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,59* | € 138,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,59* | € 145,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,42* | € 151,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,9668* | € 153,9677* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,27* | € 178,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|