Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D4NL Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron D4NL Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, Schließer/Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-7579190
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4NL-4AFG-B
EAN/GTIN:
     4536854898600
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = D4NL
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Leitungseinführung = 1/2 in NPT
Hilfsschalter = 1Schließer/1Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Länge = 95mm

IEC/EN60947-5-1. cULus, TÜV, CE, CCC. Betätigungselemente separat erhältlich. Best.-Nr. ; 746-7289 746-7289 und ; 746-7132 746-7132 besitzen eine spezielle Freigabetaste. D4NL-Sicherheitstürschlossschalter. Bleifreier, umweltfreundlicher Schalter für Magnet-Verriegelungseinheit, entweder mit Magnetverriegelung/mechanischem Entriegelungsmechanismus (verriegelungsfähig) oder mit mechanischer Verriegelung/Magnetentriegelungsmechanismus (entriegelungsfähig) erhältlich. Gleitende, schwenkbare und abnehmbare Schutzvorrichtungen wie Gitter, Hauben oder Türen können mit diesen Schutzvorrichtungs-Verriegelungsschaltern überwacht und verriegelt werden. Sicherheitstürschalter, entweder mit elektromagnetischem Verriegelungs- oder Entriegelungsmechanismus Vier Einbaurichtungen des Kopfes möglich Vier integrierte Kontakte Hohe Schlüsselhaltekraft, 1300 N Für Standardlasten und Mikrolasten Schutzart IP67 (gilt nur für Schalter, Schlüsselloch ist IP00) Enthält keine schädlichen Substanzen, wie zum Beispiel Blei oder Kadmium, und verringert somit die Umweltbelastung
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
D4NL
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Leitungseinführung:
1/2 in NPT
Hilfsschalter:
1Schließer/1Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Länge:
95mm
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Obentürschließer, Tuerfeststellanlage, Türschließer, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, obentürschließer, omron mechanischer sicherheitsschalter, 7579190, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4NL4AFGB, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,24*
€ 134,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,56*
€ 135,39*
Frei Haus
ab € 136,47*
€ 157,38*
Frei Haus
ab € 143,04*
€ 163,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 176,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
D4DS-K3
ab € 8,01*
Zubehör
Omron
D4DS-K5
ab € 16,58*
Zubehör
Omron
D4DS-K1
ab € 2,35*
Zubehör
Omron
D4DS-K2
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.