Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 700 mm x 500 mm x 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 700 mm x 500 mm x 250mm
RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 700 mm x 500 mm x 250mm
RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 700 mm x 500 mm x 250mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7586977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7586977
EAN/GTIN:
     5056112122166
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Höhe Außen = 700 mm
Breite Außen = 500 mm
Äußere Tiefe = 250mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Ja
Türschloss-Typ = Schnapp-Schnellverschluss
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Unlackiert
Befestigungssatz = Nein
Außenmontagetyp = Halterung
Besondere Merkmale = 120° Türöffnung

RS Pro-Wandgehäuse, IP66. Von RS Pro – eine Serie von wandmontierten Gehäusen aus Edelstahl. Dank der Schutzart IP66 ist der Inhalt dieser Gehäuse sicher untergebracht und geschützt. Die Tür des Gehäuses ruht in Angeln und kann daher einfach abgenommen werden, um den Zugang zu erleichtern. Diese Gehäuse bieten einen soliden Schutz und sind daher für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Gehäusematerial ist Edelstahlblech AISI 304 • Schutzart IP66 • Kanten mit doppelter Lippe für höhere Festigkeit und leichtere Installation • Einfach zu verwenden, einschließlich Abnehmen der Tür • Tür ist mit einer Polyurethan-Dichtung ausgestattet. Was wird mit diesem Wandgehäuse geliefert?. Standardmäßig wird dieses Wandgehäuse mit Edelstahlscharnieren und einem hochwertigen doppelten Flügelschloss geliefert. Ebenfalls enthalten sind Wandhalterungen aus Edelstahl, die einen einfachen und schnellen Übergang für die Wandmontage ermöglichen. Wie viel Schutz bieten diese Gehäuse?. Alle diese Kästen sind gemäß IP66 ausgelegt. Alle Modelle sind vollständig gegen Staub geschützt, der empfindlichen Geräten schaden könnte, und im geschlossenen Zustand gelangen keinerlei Schmutz und Kleinpartikel in das Gehäuse. Diese Gehäuse sind nicht vollständig wasserdicht, halten jedoch einem mäßigen Wasserdruck wie Wasserstrahlen oder Regen aus beliebiger Richtung stand. Was ist ein Wandgehäuse?. Wandgehäuse sind eine Art Gehäuse, die beispielsweise mit Halterungen oder über Tafelausschnitte an eine Wand montiert werden können. Diese Arten von Gehäusen werden in verschiedenen Anwendungen zur Aufbewahrung von Teilen oder empfindlichen elektrischen Geräten wie Verdrahtung oder Leiterplatten verwendet. Die Gehäuse haben verschiedene Möglichkeiten zum Verschließen wie z. B. Schlösser, Verschraubungen oder einfache Verriegelungen. Unabhängig von Ihren Anforderungen gibt es immer das richtige Wandgehäuse von RS Pro für Sie, zu günstigen Preisen. Sind diese Wandgehäuse verriegelbar?. Diese speziellen Gehäuse sind mit einer Schnellverriegelung ausgestattet. Eine Schnellverriegelung ist großartig, um Zeit zu sparen und die Nutzung zu erleichtern. Sie werden häufig in Umgebungen eingesetzt, in denen ein schneller und häufiger Zugang auf die Gehäuse erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
700 mm
Breite Außen:
500 mm
Äußere Tiefe:
250mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Ja
Türschloss-Typ:
Schnapp-Schnellverschluss
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Unlackiert
Befestigungssatz:
Nein
Außenmontagetyp:
Halterung
Besondere Merkmale:
120° Türöffnung
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip66 edelstahl, schaltschrank edelstahl, schaltschrank, 7586977, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, RS PRO, 63670, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,89*
€ 722,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,71*
€ 701,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,62*
€ 676,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,11*
€ 629,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,51*
€ 589,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7587169
ab € 65,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.