Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP69K, HxBxT 600 mm x 600 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP69K, HxBxT 600 mm x 600 mm x 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7587024
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7587024
EAN/GTIN:
     5056112122272
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Höhe Außen = 600 mm
Breite Außen = 600 mm
Äußere Tiefe = 300mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP69K
Chassisplatte = Nein
Türschloss-Typ = Schlüssel
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Unlackiert
Außenmontagetyp = Halterung
Besondere Merkmale = Double Lip Edges, Dust & Water Protection

RS Pro Stahlwandkästen gemäß IP69K. Von RS Pro – eine Serie von verriegelbaren wandmontierten Edelstahlgehäusen. Dank ihrer Schutzart IP69K ist der Inhalt dieser Kästen sicher untergebracht und geschützt. Die Tür des Kastens verfügt über ein herausziehbares Scharnier, womit sie einfach entfernt werden kann, um den Zugang zu erleichtern, und dank ihres umfangreichen Schutzes sind diese Kästen für verschiedene Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Material: Edelstahl • Schutzart IP69K • Verriegelbar • Kante mit doppelter Lippe für höhere Festigkeit und leichtere Installation • Einfach zu verwenden, einschließlich Entfernen der Tür. Sind diese Wandkästen verriegelbar?. Diese speziellen Kästen sind für zusätzliche Sicherheit mit einem Standardschlüsselschloss ausgestattet. Schlüsselverriegelungen sind in verschiedenen Situationen praktisch, in denen der Inhalt entweder gesichert oder nur erfahrenen Personen zugänglich sein soll. Zum Beispiel lassen sie sich an der Außenseite von Schiffsdecks zum Aufbewahren von Leuchtpistolen oder Rettungsausrüstungen befestigen. Wie viel Schutz bieten diese Wandanschlusskästen?. Die gesamte Serie von Kästen ist entspricht IP69K. Alle Modelle sind vollständig gegen Staub geschützt, der empfindliche Geräte beschädigen könnte, und im geschlossenen Zustand gelangen keinerlei Schmutz oder kleine Partikel in das Gehäuse. Die ausgezeichnete Schutzart sorgt für vollständigen Schutz gegen Eindringen von Wasser und als wasserdichte Kästen sind sie vor heißen/kalten Wasserspritzern aus geringer Entfernung geschützt. Was ist im Lieferumfang enthalten, wenn dieser Kasten als Aufbewahrungsbox verwendet wird?. Jeder Wandkasten aus Stahl wird standardmäßig mit einer verzinkten stählernen Grundplatte geliefert. Im Lieferumfang sind zudem am Kasten montierte Halterungen für eine einfache und effiziente Wandmontage enthalten. Es wird empfohlen, die Oberfläche im Vorfeld zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie sowohl eine Metallbox als auch ihren Inhalt halten kann. Was ist ein Wandkasten?. Wandkästen sind eine Art von Gehäuse, die beispielsweise mit Halterungen oder über Tafelausschnitte an einer Wand montiert werden kann. Diese Arten von Kästen werden in verschiedenen Anwendungen zur Aufbewahrung von Teilen oder empfindlichen elektrischen Geräten wie Verdrahtung oder Leiterplatten verwendet. Die Kästen haben verschiedene Möglichkeiten zum Verschließen wie z. B. Schlösser, Verschrauben oder einfache Verriegelungen. Unabhängig von Ihren Anforderungen gibt es immer den richtigen Wandkasten von RS Pro für Sie zu günstigen Preisen.
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
600 mm
Breite Außen:
600 mm
Äußere Tiefe:
300mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP69K
Chassisplatte:
Nein
Türschloss-Typ:
Schlüssel
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Unlackiert
Außenmontagetyp:
Halterung
Besondere Merkmale:
Double Lip Edges, Dust & Water Protection
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip69, schaltschrank, schaltschrank 600mm hoch, 7587024, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, RS PRO, 63048, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,76*
€ 1.403,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,57*
€ 1.390,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,23*
€ 1.334,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,55*
€ 1.248,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,32*
€ 1.207,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
ESVG 20 BLK
ab € 9,85*
Zubehör
Wiska
69401
ab € 105,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.