Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EE DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 9.2W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 234.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sunon EE DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 9.2W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 234.6m³/h
Sunon EE DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 9.2W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 234.6m³/h
Sunon EE DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 9.2W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 234.6m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7588273
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0382B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     5060641295178
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 120mm
Strom max. = 383mA
Abmessungen = 120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel = 48dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Lagertyp = Kugel

Maglev DC-Axiallüfter Sunon Serie E, Kugellager. Diese DC-Axiallüfter der Serie E von Sunon nutzen MagLev zur Steigerung von Leistung, Lebensdauer und Geräuschreduzierung. Die Magnetschwebetechnik beseitigt die Notwendigkeit von Kontakt zwischen Welle und Lager, um reibungsfreien Betrieb sicherzustellen. Diese Technologie hilft auch bei der Rotationsstabilität, die Probleme mit Rütteln und Vibrationen beseitigt, welche typisch für herkömmliche Lüftermotoren sind. Im Vergleich zu ihren Vorgängern ist die Serie E mit ihrem wirksamen Konstruktionsprozess besser. Sie umfasst Closed-Loop-Bauweise in ihrem Behälter, für eine lange und zuverlässige Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile. • Hochwertige Ausführung • Reduzierter Lärm • Erhöhte Effizienz • Längere Motorlebensdauer • RoHS-konform. Anwendungen. MagLev-Lüfter der Serie E können in den meisten Anwendungen verwendet werden, bei denen herkömmliche DC-Axiallüfter verwendet werden. • IT-Systeme • Medizintechnische Geräte • Kfz • in industriellen Anwendungen • Digitale Geräte. Häufig gestellte Fragen. F: Inwiefern sind MagLev-Lüfter herkömmlichen Lüftermotoren überlegen? A: Lüfter-Zuverlässigkeit ist ein riesiger Faktor der Anwendungseignung, und MagLev-Technologie sorgt dafür, dass die Lüfter die optimale Leistung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten als mit herkömmlichen Motoren. Für einen leiseren, energieeffizienten Lüfter über eine längere Lebensdauer sind MagLev-Lüfter vorzuziehen. F: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Lüfter mit Kugellager sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust, können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
120mm
Strom max.:
383mA
Abmessungen:
120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel:
48dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 7588273, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, EEC0382B1000UA99, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 8,16*
€ 11,56*
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 11,82*
€ 5,95*
ab € 10,99*
€ 16,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,33*
€ 20,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT92FI30
ab € 1,23*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM92
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.