Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 120x120x38mm 24V 234.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15413478
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0382B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=EEC0382B1-000U-A99, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=234.5 m³/h, Gebläsedrehzahl=3100 min -1 , Geräuschpegel=48 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=383 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
225 g
Tiefe:
122 mm
Bruttogewicht:
225 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,60*
€ 11,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 8,15*
€ 11,63*
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 11,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,97*
€ 16,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,30*
€ 25,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT92FI30
ab € 1,24*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM92
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.