Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Kabel und Software für 700G-Druckprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588923
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     700G/TRACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
Datenlogger
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Zubehör Typ = Kabel und Software
Geeignet für den Einsatz mit = 700G-Druckprüfgerät

CSA, ATEX. Die 700 G-Manometer können kombiniert werden mit den separat erhältlichen ; 7588920 7588920 (700PTPK) oder ; 7588926 7588926 (700HTPK) Pumpenkits für eine vollständige Drucktestlösung für bis zu 600 psi mit der PTP-1-Pneumatikpumpe und bis zu 10000 psi mit der HTP-2-Hydraulikpumpe. Bis zu 8493 Druckmessungen können mit Hilfe der ; 7588923 7588923 700G/TRACK-Protokollierungssoftware (separat erhältlich) im Speicher protokolliert werden. Fluke Serie 700G. Die Fluke-Präzisionsmanometer-Kalibratoren der Serie 700G sind tragbare Kalibratoren hoher Qualität, die schnelle und genaue Kalibrierungstestergebnisse liefern. Die 700G-Modelle sind einfach zu verwenden und haben eine robuste Bauweise für zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Sie sind kompatibel mit den meisten Hydraulik- und Pneumatiktestpumpen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Kabel und Software
Geeignet für den Einsatz mit:
700G-Druckprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Messgerätesoftware, Software für Messgeräte, fluke druckmessgerät, druck messgerät, 7588923, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Datenlogger-Zubehör, Fluke, 700GTRACK, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Logger Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 510,09*
€ 547,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 512,11*
€ 547,28*
Frei Haus
ab € 533,94*
€ 555,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,80*
€ 565,08*
Frei Haus
ab € 584,47*
€ 606,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,28*
€ 651,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,21*
€ 649,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,26*
€ 642,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,34*
€ 615,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,11*
€ 609,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4097561
ab € 935,63*
Sonstiges
Fluke
4097592
ab € 933,55*
Sonstiges
Fluke
4353654
ab € 933,32*
Sonstiges
Fluke
4097610
ab € 937,13*
Sonstiges
Fluke
4097622
ab € 872,82*
Sonstiges
Fluke
4124358
ab € 1.347,98*
Sonstiges
Fluke
4124364
ab € 1.006,59*
Sonstiges
Fluke
Fluke-700G06
ab € 930,24*
Sonstiges
Fluke
Fluke-700G27
ab € 930,35*
Sonstiges
Fluke
Fluke-700G05
ab € 934,75*
Sonstiges
Fluke
Fluke-700G29
ab € 900,28*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-700G01
ab € 930,83*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-700G02
ab € 934,52*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-700GA27
ab € 899,74*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-700GA4
ab € 931,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.