Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 700G08 Alkali AA 0,97 - 69 bar 0,001 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 700G08 Alkali AA 0,97 - 69 bar 0,001 bar
Fluke 700G08 Alkali AA 0,97 - 69 bar 0,001 bar
Fluke 700G08 Alkali AA 0,97 - 69 bar 0,001 bar
Fluke 700G08 Alkali AA 0,97 - 69 bar 0,001 bar
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77183740
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4097592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Kalibrator
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Manometer für all Ihre Anforderungen im Bereich der Druckmessung und -kalibrierung
Die leistungsstarken Präzisionsmanometer der Serie 700G von Fluke erfüllen alle Ihre Anforderungen im Bereich der Druckmessung und -kalibrierung. Die robusten und benutzerfreundlichen Präzisionsmanometer der Serie 700G umfassen 23 Modelle, die einen Bereich von ±10 inH2O/20 mbar bis 10.000 psi/690 bar einschließlich Bereichen für Absolutdruck abdecken. In Verbindung mit den Handpumpensätzen 700PTPK oder 700HTPK erhalten Sie eine vollständige Lösung zur Druckmessung bis zu 600 psi (40 bar) mit der Pneumatikpumpe PTP-1 und bis zu 10.000 psi (690 bar) mit der Hydraulikpumpe HTP-2.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriegröße
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
1500 h
Akkulaufzeit (mit Hintergrundbeleuchtung)
2000 h
Merkmale
Druckmessbereich
0.97 - 69 bar
Druckmess-Auflösung
0.001 bar
Präzision
0.05 %
Eingebautes Display
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
560 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 905,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,58*
€ 1.143,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,70*
€ 1.136,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,85*
€ 1.107,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,56*
€ 1.089,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,29*
€ 1.077,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4097561
ab € 934,31*
Zubehör
Fluke
4353654
ab € 898,23*
Zubehör
Fluke
4097610
ab € 900,26*
Zubehör
Fluke
4097622
ab € 845,60*
Zubehör
Fluke
4124364
ab € 1.001,16*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700HTH-1
ab € 1.089,43*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700HTP-2
ab € 1.311,28*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700LTP-1
ab € 1.214,77*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700PTPK2
ab € 1.150,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.