Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Artikel
RS PRO Pneumatik-Schrägsitzventil Kugel , Öffner Feder 1/2Zoll bis 142 psi BSP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7605655
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7605655
EAN/GTIN:
5056112124061
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Gewindegröße = 1/2Zoll
Ventil Typ = Kugel
Ventilposition Standard = Öffner
Rückstell-Funktion = Feder
Thread-Standard = BSP
Maximaler Arbeitsdruck = 142 psi
RS Pro V15
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
1/2Zoll
Ventil Typ:
Kugel
Ventilposition Standard:
Öffner
Rückstell-Funktion:
Feder
Thread-Standard:
BSP
Maximaler Arbeitsdruck:
142 psi
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Industriearmaturen & Absperrventile
>
Pneumatisch gesteuerte Ventile
Weitere Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
rs pro kugelhahn
,
schrägsitzventil
,
7605655
,
Rohrleitungen & Rohrverbinder
,
Industriearmaturen & Absperrventile
,
Pneumatisch gesteuerte Ventile
,
RS PRO
,
RS70008304
,
Plumbing & Pipeline
,
Valves & Taps
,
Pneumatic Actuated Valves
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – ASCO 551 Pneumatik-Magnetventil 3/2, 5/2 NAMUR G1/4, Pneumatisch/Feder-betätigt 115V ac
EMERSON – ASCO
SCG551A001MS 115V CA
ab € 128,32*
Zubehör
EMERSON – ASCO 551 Pneumatik-Magnetventil 3/2, 5/2 NAMUR G1/4, Pneumatisch/Feder-betätigt 230V ac
EMERSON – ASCO
SCG551A001MS 230V CA
ab € 127,54*
Zubehör
Loctite 577 Gewindedichtmittel anaerob Paste Gelb, Flasche 50 ml, -55°C → +150°C
Henkel
Loctite 577
ab € 27,59*
Zubehör
RS PRO Endschalter, Schließer/Öffner, IP 67, Aluminium Anschluss M20
RS Pro
7605722
ab € 108,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen