Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meech Hochdruckdüse 2bar 10bar 9mm M5 x 0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7606125
Hersteller:
     Meech Static Eliminators
Herst.-Nr.:
     A38007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftverstärker
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
druckluftverstärker
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 2bar
Eingangsanschluss Standardgewinde = Metrisch
Öffnungsdurchmesser = 9mm
Eingangsanschluss Größe = M5 x 0,8
Material = Aluminium
Eingangsanschluss - Gewindegröße = M5 x 0.8

Materialtransfereinheit. Energiesparende Materialtransfereinheiten (auch bekannt als Schubdüsen) erzeugen einen starken Druckluftstrahl und senken gleichzeitig die Kompressorbeanspruchung und den Geräuschpegel.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
2bar
Eingangsanschluss Standardgewinde:
Metrisch
Öffnungsdurchmesser:
9mm
Eingangsanschluss Größe:
M5 x 0,8
Material:
Aluminium
Eingangsanschluss - Gewindegröße:
M5 x 0.8
Weitere Suchbegriffe: 7606125, Pneumatik und Hydraulik, Automatisierte Luftgebläse, Meech, A38007, Pneumatics & Hydraulics, Automated Air Blowers, High Thrust Jets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.