Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle Polyamid FUSION+ Schweißhelm, Visier Hochklappbar, Scheiben Gr. 100 x 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bolle Polyamid FUSION+ Schweißhelm, Visier Hochklappbar, Scheiben Gr. 100 x 53mm
Bolle Polyamid FUSION+ Schweißhelm, Visier Hochklappbar, Scheiben Gr. 100 x 53mm
Bolle Polyamid FUSION+ Schweißhelm, Visier Hochklappbar, Scheiben Gr. 100 x 53mm
Bolle Polyamid FUSION+ Schweißhelm, Visier Hochklappbar, Scheiben Gr. 100 x 53mm
Bolle Polyamid FUSION+ Schweißhelm, Visier Hochklappbar, Scheiben Gr. 100 x 53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7631294
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     FUSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Typ = Schweißhelm
Serie = FUSION+
Selbstabdunkelnde Linse = Nein
Scheibengröße = 100 x 53mm
Hochklappbar = Ja
Helm/Visier Material = Polyamid
Verstellbares Kopfband = Ja
beschlagfrei = Ja
Rahmenmarkierung EN166 = B
Linsenmarkierung EN166 = 1
Schweißsicher gemäß EN175 = Ja

Bolle SchweißhelmDer elektropooptische Schweißhelm Bolle Fusion hat eine Linsengröße von 110 mm x 90 mm. Es verfügt über Schweißfilter, die einen permanenten Schutz gegen UV/IR-Emissionen, Wärme, Funken und Überstand bieten. Der Schutzgrad des Filters ist definiert, um eine Verblindung durch den Lichtbogen zu vermeiden. Die aktiven Schweißfilter müssen immer mit einer Schweißmaske verwendet werden. Wenn ein Lichtbogen entzündet wird, werden die aktiven Schweißfilter automatisch abgedunkelt und kehren nach dem Löschen des Lichtbogens in den ursprünglichen klaren Zustand zurück. Daher geben die aktiven Schweißfilter die Hände des Schweißers frei, was zu einer Zeitersparnis, weniger Ermüdung und einer stark verbesserten Qualität aufgrund einer besseren Platzierung des Lichtbogens führt.Eigenschaften und VorteileMaske aus Zytel in hochhitzebeständigem Polyamid lackiert Das verstellbare Kopfband Austauschbarer hygienischer Streifen Die Größe des antireflektierenden äußeren Torikerschirms beträgt 114 mm x 91 mm Der innere Schutzschirm hat die Größe 103 mm x 52 mm Schutzgitter und Filter können leicht gewechselt werden Schwarzes glänzendes Aussehen Leicht, 271 g. Signal für schwache Batterie und aufladbare Batterie Variable Schattierungen 5-8/9-13 Die Reaktionszeit beträgt 0,10 Millisekunden 4 unabhängige Sensoren Sichtfeld ist 100 mm x 53 mm..) Vision: 100 mm x 53 mmAnwendungenBeschichtete Elektroden MIG/MAG TIG Plasma Schleifen
Weitere Informationen:
Typ:
Schweißhelm
Serie:
FUSION+
Selbstabdunkelnde Linse:
Nein
Scheibengröße:
100 x 53mm
Hochklappbar:
Ja
Helm/Visier Material:
Polyamid
Verstellbares Kopfband:
Ja
beschlagfrei:
Ja
Rahmenmarkierung EN166:
B
Linsenmarkierung EN166:
1
Schweißsicher gemäß EN175:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, schweißschutzhelm bolle, schweißerhelm, 7631294, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweißhelme, Bolle, FUSV, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Masks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 130,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,47*
€ 131,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 119,02*
€ 158,81*
€ 4,95*
ab € 131,72*
€ 160,98*
€ 4,95*
ab € 131,58*
€ 160,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1716848
ab € 75,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.