Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drosselspule, 10 nH 600mA mit Keramik-Kern, 0805 (2012M) Gehäuse 2.29mm / ±5%, 4.2GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7631358
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7631358
EAN/GTIN:
     5056112125617
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
rs pro drosselspule
smd drossel
Induktivität = 10 nH
Gleichstrom max. = 600mA
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Länge = 2.29mm
Tiefe = 1.73mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 2.29 x 1.73 x 1.6mm
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 100mΩ
Serie = WL05
Kernmaterial = Keramik
Resonanzfrequenz max. = 4.2GHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

RS-Drahtinduktivitäten der Serie 0805 WL05 (Rollen). Induktivitäten der WL-Serie mit ultrakompakter, flacher 0603-Bauweise und Keramikkörper, hoher Eigenresonanzfrequenz, hohen Q-Faktoren und hohen Strombelastbarkeiten. Anwendungen für die WL-Serie umfassen: HF-Produkte, Breitbandanwendungen, IT-Anwendungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 nH
Gleichstrom max.:
600mA
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Länge:
2.29mm
Tiefe:
1.73mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
2.29 x 1.73 x 1.6mm
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
100mΩ
Serie:
WL05
Kernmaterial:
Keramik
Resonanzfrequenz max.:
4.2GHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 7631358, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, RS PRO, RS080510R5%WL05, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,18*
€ 79,9442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,44*
€ 77,8736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,36*
€ 59,9284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,18*
€ 56,1442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
364002
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.