Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
Tesa 50577 Aluband Aluminiumband leitend, Stärke 0.05mm, 50mm x 25m, -40°C bis +160°C, Haftung 5 N/cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7639009
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
50577
EAN/GTIN:
5060641258159
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Gesamtstärke = 0.09mm
Folienstärke = 0.05mm
Breite = 50mm
Länge = 25m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 5 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 40N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +160°C
Temperaturbeständigkeit min. = -40°C
Modellnummer = 50577
Tesa AluminiumbandDas tesa-leitfähige Aluminiumband ist eine 50-μm-Folie, die mit einem schwarzen Acrylklebstoff beschichtet ist. Das Band, das in der Kunst-, Unterhaltungs-, Geräte- und anderen Anwendungen verwendet wird. Dieses Band ist 0,09 mm dick, 50 mm breit und 25 m lang. Es gibt keinen elektrolytischen Korrosionsfaktor im Zusammenhang mit diesen Produkten.Eigenschaften und VorteileDie Bruchlast beträgt 40 N/cm Die Dehnung beträgt 5 % Die Haftung auf Stahl beträgt 5 N/cm Temperaturbeständigkeit bis zu 160 °C. Die perfekte matte Oberfläche und ein schwarzer Klebstoff Gute Haftung Leicht zu entfernen, ohne Rückstände Hohe Temperaturbeständigkeit Mechanische Stabilität Feuchtigkeitsbeständig Dampfdicht Öl- und säurebeständig Alterungsbeständig Erhältlich mit Futter (PV1) Vermeiden Sie Streulicht, indem Sie Türvorhänge befestigen Selektive Beleuchtung von ObjektenAnwendungenKleben von Spulen für Heizgeräte, Klimaanlagen Verhindert das Entweichen von Licht aus Bodendosen Befestigung der Formgebung von Stalltüren Anwendungen mit hohen Temperaturen, bei denen eine nachträgliche Entfernbarkeit erforderlich ist Unsichtbare Reparaturen mit mattschwarzer Oberfläche
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
0.09mm
Folienstärke:
0.05mm
Breite:
50mm
Länge:
25m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
5 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
40N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+160°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-40°C
Modellnummer:
50577
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Metallische Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
alu klebeband tesa
,
alu klebeband
,
alu klebeband 50x100mm
,
7639009
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Metallische Bänder
,
Tesa
,
50577
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Metallic Tapes
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
3 Tage
nicht lagernd
18
€ 7,90*
ab € 21,17*
€ 29,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,22*
€ 29,70*
Lager 42XH2
3 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 29,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,48*
€ 30,70*
Lager 102
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 36,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,8488* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6542496 Sicherheitsmesser mit Keramikklinge 1 St.
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen