Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50577, 25m x 50mm, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-50577-00000-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50577-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448160768
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
tesa 50577, 25m x 50mm, schwarz-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-matt
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband tesa, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, Alu Klebeband; Aluband; Alufolienband; Aluklebeband; Aluminium-Klebeband; Aluminiumband; Aluminiumklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
18
€ 7,90*
ab € 21,17*
€ 29,28*
1
€ 8,95*
ab € 21,22*
€ 29,70*
Lager 42XH2
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 29,80*
1
€ 4,00*
ab € 22,48*
€ 30,70*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 54 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 90 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 180 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 864 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,846* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 536,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.