Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 50577-00000-01 Aluminium-Klebeband Schwarz (matt) (L x B) 25m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D692171
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50577-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448160768
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
tesa® 50577 ist ein strapazierfähiges Aluminiumband, welches aus einer 50 μm dicken, schwarzen Aluminiumfolie mit einer schwarzen Acrylatklebmasse besteht. tesa® 50577 wird vorwiegend in der Kunst- und Unterhaltungsindustrie eingesetzt, sowie in der Haushaltsgeräteindustrie und einer großen Bandbreite von weiteren Anwendungsfeldern.
Features:
Vollständig matte Oberfläche mit schwarzer Klebmasse
Gute Klebkraft
Einfach rückstandsfrei entfernbar
Hochtemperaturresistent
Resistent gegen mechanische Einwirkung
Feuchtigkeitsresistent
Dampfundurchlässig
Öl- & Säureresistent
Alterungsbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Säure- und Laugenbeständig + Ölbeständig + Flammwidrig + Hohe Wärmeleitfähigkeit
Typ:
50577-00000-01
Trägermaterial:
Aluminiumfolie
Dicke:
0.085 mm
Reißkraft:
40 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
18
€ 7,90*
ab € 21,17*
€ 29,28*
1
€ 8,95*
ab € 21,22*
€ 29,70*
4 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 29,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,48*
€ 30,70*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,8992* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.