Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSPP 1 1/4Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSPP 1 1/4Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
Artikel-Nr.:
     108EL-7644240
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7644240
EAN/GTIN:
     5056112126843
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 1 1/4Zoll
Gehäusematerial = Edelstahl
Zum Einsatz mit = Gas, Öl, Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 1000psi
Maximaler Betriebsdruck bar = 68bar

Edelstahl-Kugelventil mit geschraubtem Ende – 3-teilig. Kugelventile aus Edelstahl von RS mit geschraubtem Ende für die Durchflusssteuerung. Leistungsmerkmale:. Vollständiger Anschluss, 1/4 Zoll bis 4 Zoll (DN8 bis DN100) W.P: 1000 WOG (PN63) W.T: –20 °C bis 200 °C Investitionsguss Berstsichere Spindel Verriegelung Montageunterlage gemäß ISO 5211 Gewindetyp: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999 und BS21 ISO 7/1 und EN10226. Werkstoffe:. Gehäuse und Kappe – ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB Kugel – ASTM A351-CF8M Schaft – ASTM A276-316 Sitz – PTFE/RTFE Dichtung, Packung und Druckscheibe – PTFE Verschraubungsmutter, Federscheibe, Schaftmutter, Schraube und Mutter – AISI 304 Griff und Sperrklinke – Edelstahl Griffhülse – PVC
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
1 1/4Zoll
Gehäusematerial:
Edelstahl
Zum Einsatz mit:
Gas, Öl, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
1000psi
Maximaler Betriebsdruck bar:
68bar
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Hebelkugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, hochdruckkugelhahn, hebelkugelhahn edelstahl, 7644240, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, 2013NMCF8M114", Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.