Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
ABB AF26Z-40-00-22 AF Leistungsschütz 110 V ac/dc-Spule, 4 -polig , 690 Vac / 45 A 11 kW 4 Schließer 0-Hilfskontakte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7648895
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SBL236201R2200 AF26Z-40-00-22
EAN/GTIN:
5059041849333
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 110 V ac/dc
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Kontaktnennstrom = 45 A
Reihe = AF26Z-40-00-22
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 86mm
Tiefe = 101mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Schütze Serie NF, 4-polig. Eine Serie von 4-poligen ABB-Schützen für die Kontrolle von Leistungsschaltkreisen bis zu 690 Vac und 440 Vdc. Integrierter Überspannungsschutz, kein Bedarf an zusätzlichem Überspannungsschutz Verwaltung von großen Variationen in der Steuerspannung Eine Spule kann für verschiedene Steuerspannungen verwendet und weltweit ohne Spulenänderung eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V ac/dc
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Kontaktnennstrom:
45 A
Reihe:
AF26Z-40-00-22
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
86mm
Tiefe:
101mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
leistungsschütz 110v abb
,
hauptschütz
,
abb hauptschütz
,
7648895
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
ABB
,
1SBL236201R2200AF26Z400022
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 3.4mm 30 / 0,25 mm Litzen
RS Pro
361787
ab € 35,07*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen