Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerkabel
>
Schleppkettenleitung
>
Artikel
Igus chainflex CF78.UL Steuerkabel, 5-adrig x 0,5 mm² Grau / 10 A, 25m, 20 AWG, Geflecht
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7654314
Hersteller:
Igus
Herst.-Nr.:
CF78.UL.05.05
EAN/GTIN:
5059041856966
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Serie = chainflex CF78.UL
Aderzahl = 5
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 25m
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 20 AWG
Außendurchmesser = 8.5mm
Mantelmaterial = PUR
Betriebstemperatur min. = -35°C
PUR-Steuerkabel Chainflex® CF78. Eigenschaften und Vorteile. Für hohe Lastanforderungen Öl- und kühlmittelbeständig Schwer entflammbar gemäß IEC 332-1, CEI 20-35, FT1 Kerbschlagbeständig Geschirmt PVC-frei/halogenfrei Aderisolierung: mechanisch hochwertige TPE-Mischung Besonders für freie Aufhängung und Gleitstrecken bis 100 m geeignet
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF78.UL
Aderzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
25m
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
20 AWG
Außendurchmesser:
8.5mm
Mantelmaterial:
PUR
Betriebstemperatur min.:
-35°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerleitung 5x0,5mm²
,
schaltleitung
,
schaltleitung 5x1,5
,
7654314
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Igus
,
CF78UL0505
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 7,7908*
€ 9,9376*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 10,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 9,9376*
€ 11,82574
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,6576*
€ 11,49254
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,3676*
€ 11,14744
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,0808*
€ 10,80615
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 7,7908*
€ 9,27105
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter (
entspricht € 248,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen