Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF78.UL; 5G0,5mm2; grau; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF78.UL; 5G0,5mm2; grau; Line; Cu
Leitungen: steuernd; chainflex® CF78.UL; 5G0,5mm2; grau; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF78.UL.05.05
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF78.UL.05.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -35...80°C
Entspricht Norm: UL 21223;UL 11323
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Kühlmittel
Leitungs-Art: chainflex® CF78.UL
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 8,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G0,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,7908*
€ 9,9376*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 10,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 10,87*
€ 12,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,02*
€ 10,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 54,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.