| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7659337 Herst.-Nr.: MP201801 EAN/GTIN: 5059045880622 |
| |
|
| | |
| Magnetische Reed-Sensoren Serie MP2018. Bei den Sensoren der Serie MP2018 handelt es sich um reedbasierte magnetische Positionssensoren in einem Mini-Kunststoffgehäuse für Flanschmontage. Diese Schalter können mit einem sich nähernden Magneten aus jedem Winkel und mit jedem Pol betätigt werden. 1-poliger Schließer, Form A Maximale Nennleistung 10 W Kontakte für lange Lebensdauer gekapselt Null Stromverbrauch Hält Feuchtigkeit und Schmutz stand Betriebstemperatur: -40 → +105 °C Magnetisches Betätigungselement erhältlich (Best.-Nr. ; 765-9340 765-9340 ) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Reedkontakt, Reedschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, 7659337, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, ZF, MP201801, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,91* | € 4,42* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,03* | € 4,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 8,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,26* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|