Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP201801 SENSOR PROX,17.8MM,NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1971738
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP201801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Produktpalette: MP2018 Series
  • Sensormontage: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 17.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,91*
    € 4,42*
    € 4,00*
    ab € 3,03*
    € 4,75*
    1 Tag
    70
    Frei Haus
    ab € 5,54*
    € 8,51*
    Lager 139
    283
    € 14,99*
    ab € 3,26*
    € 12,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,25*
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    AS201801
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.