Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR Visier Klar, Fliegende Holzsplitter resistent, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-765943
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     V4C
EAN/GTIN:
     5059045724636
Suchbegriffe:
Drahtschutzschirm
Gitter Forsthelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Resistent gegen = Fliegende Holzsplitter
Gehäusefarbe = Schwarz
Länge = 330mm
Visiermaterial = Stahl
Scheibenfarbe = Klar

Mehrfachvisier mit transparentem Netzgewebe. Ideal für Forstarbeiten und Rodungen. Visor aus Metallgewebe und extrem robust mit einem hohen Schutzfaktor, während er ein sehr gutes Sichtfeld in der Arbeitsposition bietet. Eine einzigartig geringe Lichtreduzierung dank rechteckigem Raster, das ausgezeichneten Schutz vor fliegenden Spänen und Splittern bietet • Ausgezeichnete Stabilität, auch nach langem Gebrauch • Edelstahlgitter, 1,8 x 2,5 mm • Lichtreduzierung 25 % Für den Einsatz ohne Optime Gehörschutz sind die Helmbefestigungsstifte separat erhältlich, siehe RS Best.-Nr. ; 506-8887 506-8887 Für den Standard, Peltor E-Fitting (mFR-Teilenummer P3EV/2) in einem Paar-Pack. Der Standard-E-Anschluss ist kompatibel mit Peltor G3000 Helmen und passt für den Universal Helmet Slot Adapter • ; 435-0090 435-0090 für JSP-Helme. Weitere Informationen finden Sie in den Notizen unter "Helmmontagestifte, RS Best.-Nr. ; 506-8887 506-8887 • Gewicht: 80 g
Weitere Informationen:
Resistent gegen:
Fliegende Holzsplitter
Gehäusefarbe:
Schwarz
Länge:
330mm
Visiermaterial:
Stahl
Scheibenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, 3m gesichtsschutz, augenschutzschild, 765943, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M PELTOR, V4C, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 13,14*
€ 16,87*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,30*
€ 18,17*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,55*
€ 21,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,14*
€ 21,83*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 16,87*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.