Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin, Buccaneer Ethernet-Verbinder, RJ45 Stecker, Cat.5e, STP, L 49.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin, Buccaneer Ethernet-Verbinder, RJ45 Stecker, Cat.5e, STP, L 49.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7659794
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6033TP/E
EAN/GTIN:
     5059041116176
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Typ = Kupplung
Interfacetyp = RJ45 Stecker
LAN Kategorie = Cat.5e
Abschirmtyp = STP
Länge = 49.2mm
Durchmesser = 32mm
Serie = Buccaneer

Passend für Steckverbinder ; 765-9684 765-9684 , ; 765-9693 765-9693 , ; 765-9696 765-9696 und ; 765-9690 765-9690 und zur Verwendung mit Dichtungskappe ; 765-9810 765-9810. Ethernet-Einbausteckverbinder Bulgin Buccaneer-Serie 6000, Kunststoff. Die Ethernet-Einbausteckverbinder der Serie 6000 von Bulgin Buccaneer sind robuste wasserdichte Rundsteckverbinder für raue Umgebungen, die für eine Vielzahl an staub- und wasserintensive Umgebungen geeignet sind und aus langlebigem Thermoplast bestehen. Diese Ethernet-Rundsteckverbinder mit Kunststoffgehäuse von Bulgin Buccaneer besitzen einen sicheren Push-Pull-Mechanismus mit sofortiger Verriegelung. Geeignet für eine Vielzahl von Steckverbinderanwendungen in rauen Umgebungen, mit einer Datenrate von bis zu 100 MHz. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 30°-Drehverriegelung Konfektionierbarer Flex-Steckverbinder mit abgeschirmtem RJ45 Der Einbausteckverbinder ist gemäß Cat 5e geschirmt und komplett mit Dichtung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Typ:
Kupplung
Interfacetyp:
RJ45 Stecker
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abschirmtyp:
STP
Länge:
49.2mm
Durchmesser:
32mm
Serie:
Buccaneer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 61,95*
1
€ 4,00*
ab € 44,74*
€ 62,36*
2 Tage
42
1
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 62,37*
1
€ 6,90*
ab € 45,36*
€ 73,53*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 93,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6034/B
ab € 16,62*
Zubehör
Bulgin
PXP6033/TP
ab € 33,34*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/2M00
ab € 34,17*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/3M00
ab € 30,57*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/5M00
ab € 45,48*
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,97*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.