Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmuller RJ-Adapter, M12 Buchse/RJ45 Buchse, Cat.5, 1 -Port, Geschirmt, L 22.3mm, Typ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weidmuller RJ-Adapter, M12 Buchse/RJ45 Buchse, Cat.5, 1 -Port, Geschirmt, L 22.3mm, Typ Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-7685535
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8901620000
EAN/GTIN:
     5059040989870
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Typ = Adapter
Interfacetyp = M12 Buchse/RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.5
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Länge = 22.3mm
Breite = 22.6mm
Tiefe = 48.5mm

Weidmuller RJ-AdapterDer Weidmuller Cat5 RJ45-Kupplungssteckverbinder ist M12-codiert auf RJ45-Steckadapter. Es verfügt über ein vollständig 360°-geschirmtes Polyamid-Metallgehäuse mit einer Betriebstemperatur zwischen -5 °C und 60 °C.Eigenschaften und VorteileAusgezeichnete Qualität Sehr zuverlässig Gerade RJ45-BuchseZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 IEC 60603-7-5 IEC 61076-2-101
Weitere Informationen:
Typ:
Adapter
Interfacetyp:
M12 Buchse/RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.5
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Länge:
22.3mm
Breite:
22.6mm
Tiefe:
48.5mm
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, rj45 adapter cat5, netzadapter, rj45 adapter weidmüller, 7685535, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Weidmüller, 8901620000, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers, Weidmuller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,24*
€ 41,66*
€ 5,00*
ab € 31,40*
€ 41,81*
€ 3,90*
ab € 32,61*
€ 42,93*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,67*
€ 44,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,50*
€ 67,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.