Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmuller, IE RJ-Adapter, M12 Buchse/RJ45 Buchse, Cat.5, L 22.3mm, Typ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7685538
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8901630000
EAN/GTIN:
     4032248653584
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Typ = Adapter
Interfacetyp = M12 Buchse/RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.5
Länge = 22.3mm
Breite = 22.6mm
Tiefe = 48.5mm
Serie = IE

Steckverbinderstandard: IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101. Weidmuller Cat5 IP67-Adapterbuchse, M12 an RJ45. IP67 Cat5 Steckadapter, M12 D-codierte Buchse an RJ45-codierte Buchse. Dieser Cat5-Steckadapter M12 an RJ45-Buchse hat ein Gehäuse aus Polyamid-Metallgehäuse mit vollständiger 360°-Abschirmung und einen Betriebstemperaturbereich von -5 bis +60 °C. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Best.-Nr. ; 768-5535 768-5535 hat eine gerade RJ45-Buchse. Best.-Nr. ; 768-5538 768-5538 hat eine rechtwinklige RJ45-Buchse
Weitere Informationen:
Typ:
Adapter
Interfacetyp:
M12 Buchse/RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.5
Länge:
22.3mm
Breite:
22.6mm
Tiefe:
48.5mm
Serie:
IE
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, rj45 adapter cat5, netzadapter, rj45 adapter weidmüller, 7685538, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Weidmüller, 8901630000, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers, Weidmuller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,85*
€ 35,24*
€ 5,00*
ab € 32,02*
€ 35,41*
€ 3,90*
ab € 33,04*
€ 36,49*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,32*
€ 37,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,48*
€ 57,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.