Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmuller RJ-Kupplung, RJ45/IDC, Cat.6a, Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7685544
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1085260000
EAN/GTIN:
     4032248850525
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung ip67 cat.6a
Typ = Kupplung
Interfacetyp = RJ45/IDC
LAN Kategorie = Cat.6a

Steckverbinder Standard IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51. Für technische Daten über unsere Kabelanschlüsse beziehen Sie sich bitte auf das Datenblatt auf unserer Website. Weidmuller Cat.6 IP67 PushPull Plug-In RJ45-PROFINET-Modulsteckverbinder. Cat6 IP67 Push-Pull-Steckeinheit RJ45-auf-RJ45-PROFINET-Modulsteckverbinder mit einem standardisierten Flansch. Dieser Cat6 PushPull Plug-In RJ45 auf RJ45 PROFINET-Modulsteckverbinder hat einen 1 x RJ45-Anschluss und 1 werkzeuglosen IDC-Anschluss. Das Gehäuse dieses Push-Pull RJ45 PROFINET-Kupplungssteckverbinders wird aus Zinkdruckguss mit 360°-Abschirmung hergestellt, die Kontakte sind aus vergoldetem Nickel gemacht und überstehen 750 Steckzyklen.
Weitere Informationen:
Typ:
Kupplung
Interfacetyp:
RJ45/IDC
LAN Kategorie:
Cat.6a
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6a, 7685544, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Weidmüller, 1085260000, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers, Weidmuller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 15,28*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,992*
€ 15,852*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,02*
€ 15,97*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,59*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.