Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IR-Diode, Subminiatur 55mW, 870nm, 850mW/sr, ±10°, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7689451
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY2850G
EAN/GTIN:
     5059040901742
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 870nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 850mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±10°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.3 x 2.3 x 2.77mm
Linsenform = Dom
LED Material = GaAlAs

Infrarotdioden, Serie VSMY2850, Vishay. Bei den Serien VSMY2850RG und VSMY2850G von Vishay Semiconductor handelt es sich um Hochgeschwindigkeits-Infrarotdioden. Sie befinden sich in SMD-Gehäusen mit einer transparenten, farblosen kuppelförmigen Linse. Es werden mehrere Kabelausführungen für die Montage der VSMY2850RG und VSMY2850G angeboten. Zu den geeigneten Anwendungen für die IREDs VSMY2850RG und VSMY2850G gehören: IrDA-kompatible Datenübertragung, Miniatur-Lichtschranken, Reflektionslichtschranken, optische Schalter, Näherungssensoren, IR-Touch-Screen -Panels und IR-Beleuchtung.. Merkmale der IR-LEDs VSMY2850RG und VSMY2850G: VSMY2850RG – umgekehrte Knickflügel VSMY2850G – Knickflügel Abmessungen: 2,3 x 2,3 x 2,8 mm Spitzenwellenlänge: 850 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung Strahlbreite: 20°
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
870nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
850mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±10°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.3 x 2.3 x 2.77mm
Linsenform:
Dom
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, infrarot-diode vishay, smd diode, 7689451, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMY2850G, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,88*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,26*
1 Tag
26458
1
€ 14,99*
ab € 0,29*
€ 1,294*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.