Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD IR Emitter 850nm 100mW/sr VSMY2850G, VSMY2850G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD IR Emitter 850nm 100mW/sr VSMY2850G, VSMY2850G
SMD IR Emitter 850nm 100mW/sr VSMY2850G, VSMY2850G
Artikel-Nr.:
     4502-69S2844
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY2850G
EAN/GTIN:
     4099879017703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Infrarot-Leuchtdioden Typ Vishay VSMY2850. Mit hoher Strahlungsleistung und sehr hoher Strahlungsintensität; Maße: 2,3 x 2,3 x 2,8 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Wellenlänge, Abstrahlwinkel, Gehäuseform (GW gullwing, RGW reverse gullwing)): VSMY2850G, 850 nm, ±10°, GW
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
20 °
Durchlassstrom:
100 mA
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
850 nm
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, infrarot-diode vishay, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Sendediode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6000
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,88*
5
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,26*
1 Tag
21033
1
€ 14,99*
ab € 0,29*
€ 1,294*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 5.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.