Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Serieller Device Server 1 Ethernet-Anschlüsse 2 serielle Ports RS232, RS422, RS485 1Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Brainboxes Serieller Device Server 1 Ethernet-Anschlüsse 2 serielle Ports RS232, RS422, RS485 1Mbit/s
Brainboxes Serieller Device Server 1 Ethernet-Anschlüsse 2 serielle Ports RS232, RS422, RS485 1Mbit/s
Artikel-Nr.:
     108EL-7690506
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Industrial Ethernet Serial Device S...
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse = 1Mbit/s

Brainboxes SchnittstellenkonverterDer Brainboxes Schnittstellenkonverter ist ein Ethernet-zu-Seriell-Geräteserver mit einer Software mit 2 Anschlüssen, die als RS232, RS422/485 Vollduplex oder RS422 Halbduplex auswählbar ist. Er verfügt über abnehmbare Schraubklemmenblöcke für einfache Verdrahtung. Dieses Gerät bietet eine einfache, sofort vernetzte serielle Schnittstelle in anspruchsvollen Umgebungen. Das Tunneling mit seriellem Anschluss ermöglicht den Austausch serieller Kabel über jede Entfernung. Es verfügt außerdem über eine Web-Schnittstelle, die eine sichere Konfiguration und Steuerung der seriellen Anschlüsse über ein lokales Netzwerk oder das Internet über einen beliebigen Browser ermöglicht.Eigenschaften und VorteileIntegrierte DIN-Schienenmontage und schlankes Gehäuse Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 80 °C. Nicht leitfähiges Polyamidgehäuse LED-Statusanzeige Weitbereichseingangsnetzteil, das zwischen 5 V dc und 30 V dc liegt Redundanter zweifacher Stromversorgungseingang Erdet an jedem 5. Stift Funktionale Erdung über integrierte DIN-Schienenmontage Brainboxes Art der automatischen Gating für störungsfreie RS485-Halbduplex-Flusssteuerung Die maximale Baudrate beträgt 1.000.000 (1 MBaud), benutzerdefinierte Baudraten 10/100 Base TX Ethernet-Anschluss Erkennt gerade und gekreuzte Ethernet-Kabel und funktioniert mit beiden Benutzerfreundliche Oberfläche, einfach zu verwenden und leistungsstark im Betrieb Web-Konfiguration und RFC2217-kompatible Schnittstelle für Nicht-Windows-BenutzerAnwendungenFernüberwachung Industrieanlagen Software
Weitere Informationen:
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
1Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Serial Device Server, brainboxes schnittstellenkonverter, industrial ethernet serial device server, 7690506, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Serielle Geräteserver, Brainboxes, ES522, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Serial Device Servers
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 297,68*
€ 362,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 319,11*
€ 375,78*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 324,10*
€ 444,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 411,15*
€ 470,38*
2 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 442,24*
€ 504,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
ES-257
ab € 158,19*
Zubehör
BrainBox
ES-313
ab € 155,28*
Zubehör
BrainBox
ES-357
ab € 151,09*
Zubehör
BrainBox
US-257
ab € 85,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.