Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Schnittstellenkonverter
>
Artikel
Industrieserver Ether-Serial, 100 Mbit/s, RS-232/RS-422/RS-485, (B x H x T) 115
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-06P8029
Hersteller:
BrainBox
Herst.-Nr.:
ES-522
EAN/GTIN:
4099891549763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteserver
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Industrial Ethernet Serial Device S...
Kommunikationsmodul, ES-522, BRAINBOXES Der Brainboxes-Schnittstellenkonverter ist ein Ethernet-zu-seriell-Geräteserver, der über eine Software mit 2 Ports verfügt, die als RS232, RS422/485 Vollduplex oder RS422 Halbduplex wählbar ist. Er verfügt über abnehmbare Schraubklemmenblöcke für eine einfache Verdrahtung. Dieses Gerät bietet eine einfache, sofort vernetzte serielle Schnittstelle in anspruchsvollen Umgebungen. Features * Redundante doppelte Leistungsaufnahme * Erkennt gerade und gekreuzte Ethernet-Kabel und arbeitet mit einem von beiden * Masse an jedem 5. Pin * Funktionserde über integrierte DIN-Schienenmontage Technische Daten * Ausführung: Industrieller Schnittstellenkonverter * Baudrate: 1.000.000 B * Anzahl der Ports: USB 2.0 * Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Industrielles Ethernet zu Seriell
Breite:
115 mm
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Höhe:
105 mm
Montage:
DIN-Schiene
Schnittstellen:
RS-232/RS-422/RS-485
Tiefe:
23 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.228 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steuerungen und Schnittstellen
>
I/O Systeme
>
Kommunikationsmodule
Weitere Suchbegriffe:
Serial Device Server
,
brainboxes schnittstellenkonverter
,
industrial ethernet serial device server
,
Automation
,
Schnittstelle
,
Ethernet-Schnittstelle
,
Steuerungen und Industrielle Kommunikation
,
I/O System
,
Kommunikationsmodul
,
Computer
,
Computerzubehör
,
Kommunikationstechnik
,
Kommunikationseinheit
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
,
Modul
,
I/O Modul
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 297,68*
€ 362,74*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 319,11*
€ 375,78*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 324,10*
€ 444,45*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 411,15*
€ 470,38*
Lager 139
2 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 442,24*
€ 504,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,78*
€ 447,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brainboxes ES-257 Netzwerkkarte Ethernet 100 Mbit/s
BrainBox
ES-257
ab € 158,19*
Zubehör
Brainboxes ES-313 Serien-Server RS-422/485
BrainBox
ES-313
ab € 155,28*
Zubehör
Brainboxes Ethernet/RS-232 Adapter 1 Mbit/s
BrainBox
ES-357
ab € 151,09*
Zubehör
Brainboxes US-257 Schnittstellenkarte/Adapter
BrainBox
US-257
ab € 85,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen