Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serielle Schnittstellenserver; Portanzahl: 2; 8÷30VDC; RJ45 x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serielle Schnittstellenserver; Portanzahl: 2; 8÷30VDC; RJ45 x1
Serielle Schnittstellenserver; Portanzahl: 2; 8÷30VDC; RJ45 x1
Artikel-Nr.:
     2805-ES-522
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Industrial Ethernet Serial Device S...
Hersteller: BRAINBOXES
Steckverbinder-Art: RJ45 x1
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 8...30V DC
Breite: 22,6mm
Höhe: 99mm
Tiefe: 114,5mm
Schnittstelle: Ethernet;RS232/RS422/RS485 x2
Portanzahl: 2
Industriemodul-Typ: Serielle Schnittstellenserver
Passendes Zubehör: PW-600;PW-650
Herstellerserie: ES
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BRAINBOXES:
BRAINBOXES
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 332,82*
€ 390,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 326,35*
€ 395,26*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 330,69*
€ 446,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 413,05*
€ 469,19*
1 Tag
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 441,93*
€ 505,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,12*
€ 530,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,92*
€ 522,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,24*
€ 447,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
ES-257
ab € 159,51*
Zubehör
BrainBox
ES-313
ab € 159,13*
Zubehör
BrainBox
ES-357
ab € 157,99*
Zubehör
BrainBox
US-257
ab € 85,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.