Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/4 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 1 → 5Nm, Länge 185 mm, ±2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7691798
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.301A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4 1-5nm
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 1 → 5Nm
Antriebsform = Hex
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Gesamtlänge = 185 mm
Einsatzgröße = 9 x 12mm
Genauigkeit = ±2 %
Skalenteilung = 0.05Nm
Material/Stoff = CrV-Stahl

Drehmomentschlüssel mit abnehmbarer Ratsche. Drehmomentschlüssel sind Werkzeuge, die beim Befestigen von Sicherungsmuttern und -schrauben ein zu starkes Anziehen verhindern. Sie sind ein wichtiges Handwerkzeug, das Sie in Ihrem Werkzeugsatz haben müssen. Mit diesen Präzisionswerkzeugen können Befestigungselemente auf die richtige Spannung angezogen werden, um Schäden durch zu starkes Anziehen oder Verbindungsstellen zu vermeiden, die von einem zu geringen Anzug abweichen. Sie werden für präzise Drehmomenteinstellungen verwendet, die für Sicherheit, Montage und Leistung von Geräten wichtig sind. Drehmomentschlüssel müssen regelmäßig kalibriert werden, damit sie genaue Messwerte liefern. Ein Drehmomentschlüssel gibt ein Klickgeräusch aus, wenn die richtige Drehmomenteinstellung erreicht ist. Er verfügt über einen federbelasteten Hebel, der durch Drehen des Griffs in die richtige Stellung eingestellt wird. Wenn das erforderliche Drehmoment erreicht ist, bricht der Hebel, wodurch ein Klickgeräusch entsteht. Die meisten Klicktypen sind Ratschenbecher und können zum Anziehen oder Lösen verwendet werden. Dieser Bereich umfasst die folgenden Drehmomentschlüssel von FACOM mit verschiedenen Drehmomentbereichen (Nm): ; 471-0076 471-0076 (R.306A25) - Drehmomentschlüssel für Fensterklicker, 5 bis 25 Nm, 9 x 12 mm ; 471-0098 471-0098 (S.306A100PB) - Drehmomentschlüssel für Fensterklicker, 20 bis 100 Nm, 9 x 12 mm ; 472-2568 472-2568 (S.306A200PB) - Drehmomentschlüssel für Fensterklicker, 40 bis 200 Nm, 14 x 18 mm ; 769-1798 769-1798 (R.301A) - mechanischer Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Sechskantantrieb, 1 bis 5 Nm, 9 x 12 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Dynamometer-Tasten mit automatischer Aktivierung und Reset Schnelle und genaue Nonius-Anzeige - leicht abzulesen ISO 6789-Standard, erstklassige Leistung Positive Sicherheitssperre: Keine Gefahr des unbeabsichtigten Lösens Empfindliche und hörbare Aktivierung: Kann auch in lauten Umgebungen und bei fehlender Sicht verwendet werden Intensive Nutzung: Leicht, kompakt Durable Präzision auf ± 2 % eingestellt Kann mit abnehmbarer Gabel und Ösenabschluss oder mit Ratschen verwendet werden Set wird in einer Kunststoffbox geliefert. Typische Anwendungen:. Klicken Sie auf Drehmomentschlüssel sind eine Art Schraubenschlüssel/Antrieb, die entworfen sind, um ein spezifisches Drehmoment auf ein Befestigungselement anzuwenden. Drehmomentschlüssel sind in der Regel mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet, der eine konstante Arbeit ermöglicht, ohne dass der Schraubenschlüssel nach jeder Umdrehung der Schraube wieder eingebaut werden muss. Spezielle Drehmomentschlüssel werden häufig von Profis wie Kfz-Mechanikern, Ingenieuren, Bauherren und ernsthaften Heimwerkerenthusiasten verwendet. Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubenschlüssel ausfahrbar oder ist er eine feste Länge? Dieser Schraubenschlüssel hat eine feste Länge ; 471-0076 471-0076 - 271mm ; 471-0098 471-0098 - 437 mm ; 472-2568 472-2568 - 515 mm ; 769-1798 769-1798 - 185 mm Welchen Drehmomentbereich hat dieser Schlüssel? ; 471-0076 471-0076 - 5 bis 25 Nm ; 471-0098 471-0098 - 20 bis 100 Nm ; 472-2568 472-2568 - 40 bis 200 Nm ; 769-1798 769-1798 - 1 bis 5 Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
1 → 5Nm
Antriebsform:
Hex
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
185 mm
Einsatzgröße:
9 x 12mm
Genauigkeit:
±2 %
Skalenteilung:
0.05Nm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, 7691798, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, R301A, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,94*
€ 560,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,31*
€ 557,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,63*
€ 529,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,54*
€ 490,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,04*
€ 457,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.