Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay D12/CRCW0805 Widerstandssortiment 122, 10 Ω → 1MΩ, 6100-teilig, Dickschicht, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7692274
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LAE2CCHIP0805KFE96
EAN/GTIN:
     5059040659780
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstandszubehör
vishay dickschichtwiderstand
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Werte = 122
Widerstandsbereich = 10 Ω → 1MΩ
Technologie = Dickschicht
Serie = D12/CRCW0805
Stückzahl = 6100
Widerstandstoleranz = ±1%
Nennleistung max. = 0.125W

SMD-Dickschicht-Chipwiderstände, Techniker-Konstruktionskit – Serie D/CRCW e3. Die SMD-Dickschicht-Chipwiderstände Techniker-Konstruktionskits Serie D/CRCW e3 sind in vier Gehäusegrößen erhältlich. Jedes Kit im Gehäuse enthält 1/4 E96 (24 E96-Werte pro Dekade) Reihenwiderstände, die in einzeln gekennzeichnete Streifen geklebt sind. Wertevorgabe: ±1 % Toleranz und ±100 ppm/K Halogenfrei gemäß IEC 61249-2-21 AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Werte:
122
Widerstandsbereich:
10 Ω → 1MΩ
Technologie:
Dickschicht
Serie:
D12/CRCW0805
Stückzahl:
6100
Widerstandstoleranz:
±1%
Nennleistung max.:
0.125W
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 7692274, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, Vishay, LAE2CCHIP0805KFE96, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,21*
€ 224,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,92*
€ 230,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,65*
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 32,12*
Zubehör
Nova
CCC-18
ab € 56,36*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 113,71*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 125,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.