Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 10A 125V ac Keramik FF 6.1mm 2.69mm 2.69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7693722
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451010.NRL
EAN/GTIN:
     5059041224215
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
Strom = 10A
Betriebsspannung = 125V ac
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.69mm
Gehäusehöhe = 2.69mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Abmessungen = 6.1 x 2.69 x 2.69mm

CSA, UL. SMD-Sicherungen Littelfuse Serie 451 NANO ;sup>2 ;/sup>. Die SMD-Sicherungen der Serie 451 NANO ;sup>2 ;/sup> von Littelfuse sind sehr kleine, quadratische Wire-In-Air (WIA)-SMD-Geräte, die für eine Vielzahl von Überstrom-Schutzanwendungen an Sekundärstromkreisen geeignet sind. Superflink Kleines Format Geringe Verringerung aufgrund von Temperatur
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Betriebsspannung:
125V ac
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.69mm
Gehäusehöhe:
2.69mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Abmessungen:
6.1 x 2.69 x 2.69mm
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, 7693722, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0451010NRL, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,70*
46 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,72*
5000
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 1,95*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 2,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.