Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 500mm x 1mm, 304S15, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7702964
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7702964
EAN/GTIN:
     5056112133261
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 500mm
Stärke = 1mm
Materialqualität = 304S15
Dichte = 8g/cm³
Härte = 92 HB
Farbe = Silber
Haftrücken = Nein

RS PRO V7
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
500mm
Stärke:
1mm
Materialqualität:
304S15
Dichte:
8g/cm³
Härte:
92 HB
Farbe:
Silber
Haftrücken:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1 mm edelstahl bleche, bleche, bleche edelstahl, 7702964, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 17175, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 56,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,65*
€ 209,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,41*
€ 203,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 159,41*
€ 189,70
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 150,83*
€ 179,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,07*
€ 176,20
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 134,60*
€ 160,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,89*
€ 134,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,43*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 725,53*
Zubehör
POP
SSD54SSBS
ab € 27,57*
Zubehör
RS Pro
6614699
ab € 87,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.