Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Platten (Halbzeuge)
>
A2 - Blech
>
Artikel
RS PRO Edelstahlblech , 1000mm x 500mm x 1mm, 304S15, Silber
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7702968
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7702968
EAN/GTIN:
5056112133278
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 1000mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 500mm
Stärke = 1mm
Materialqualität = 304S15
Dichte = 8g/cm³
Härte = 92 HB
Farbe = Silber
Zugfestigkeit = 520 MPa
RS Pro 304S15 Edelstahlblech, 1 m x 500 mm x 1 mmBei der Herstellung oder Reparatur von mechanischen oder chemischen Geräten ist dieses Universal-Edelstahlblech ideal. Er besteht aus einem nicht-magnetischen Metall und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dank der Aufnahme von Molybdän in seine Zusammensetzung ist das Blech korrosionsbeständig. Dadurch können Sie ihn in anspruchsvollen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit wie industriellen Wäschereien oder Verarbeitungsanlagen einsetzen. Darüber hinaus ist sie dank ihrer Zähigkeit perfekt für den Einsatz in der chemischen Industrie geeignet. Dank seines Molybdängehalts ist das Blech einfach zu formen und leicht zu schweißen - ideal für schnelle Fertigung. Sie können ihn auch polieren, um Reparaturen und Ersatzteile unsichtbar zu machen. Für eine sichere Handhabung wird das Metallblech mit einer per Stange gerollten Kante geliefert. Um das RS Pro Gütesiegel zu erhalten, erfüllt dieses Produkt hohe Qualitätsstandards. Es ist außerdem RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances).Eigenschaften und Vorteile• Aus silberfarbenem Edelstahl 304S15 • Länge: 1 m • Breite: 500 mm • Dicke: 1 mm • Dichte von 8 g/cm3 • Härte 92 HB • Wärmeleitfähigkeit von 16,2 W/m bei +100 °C • Zugfestigkeit von 520 MPa • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Erfüllt die Normen BS1449 pt 2 und BSEN 10088-2 für Stahlblech, Blech und Streifen • Ohne selbstklebende RückseiteRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
1000mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
500mm
Stärke:
1mm
Materialqualität:
304S15
Dichte:
8g/cm³
Härte:
92 HB
Farbe:
Silber
Zugfestigkeit:
520 MPa
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallbleche
Weitere Suchbegriffe:
1 mm edelstahl bleche
,
bleche
,
bleche edelstahl
,
7702968
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Metallmaterialien
,
Metallbleche
,
RS PRO
,
17176
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Metal Materials
,
Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,03*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 113,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 340,27*
€ 404,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 339,28*
€ 403,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 315,54*
€ 375,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 308,85*
€ 367,53
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 292,23*
€ 347,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 279,53*
€ 332,64
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 254,12*
€ 302,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 227,03*
€ 270,17
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco Dyflex Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Dyneema Grau 1Paar Stk.
BM Polyco
8823G
ab € 9,43*
Zubehör
GCE Lichtbogenschweißgerät 230V / 10 → 160A 4mm max 4.5kg, 63V Typ F - Schutzkontakt-Stecker
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 725,24*
Zubehör
POP Blind Niet, Ø 4mm x 10.2mm, Silber, Edelstahl, 4.2mm aus Edelstahl, min. 3.2mm, max. 6.4mm
POP
SSD54SSBS
ab € 27,46*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Stab, Ø 8mm, Länge 1.5m
RS Pro
6614699
ab € 87,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen