Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech , 1000mm x 1000mm x 1mm, 304S15, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7702977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7702977
EAN/GTIN:
     5056112133292
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 1000mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 1000mm
Stärke = 1mm
Materialqualität = 304S15
Dichte = 8g/cm³
Härte = 92 HB
Farbe = Silber
Haftrücken = Nein

RS Pro 304S15 Edelstahlblech, 1 m x 1 m x 1 mmDieses Universal-Edelstahlblech besteht aus einem nichtmagnetischen Metall und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Das Blech ist Teil unserer bewährten RS Pro Serie und eignet sich ideal für die Herstellung oder Reparatur von mechanischen oder chemischen Geräten. Der Stahl in diesem Blech enthält Molybdän, wodurch er korrosionsbeständig ist. Dies bedeutet, dass es für den Einsatz in Anwendungen geeignet ist, in denen Feuchtigkeit in der Luft erwartet wird - z. B. in industriellen Wäschereien und Verarbeitungsanlagen. Dank seiner Zähigkeit ist er auch gut für den Einsatz in der chemischen Industrie geeignet. Die Zugabe von Molybdän macht den Stahl leicht zu schweißen und zu formen, was ihn bei Reparaturen vor Ort nützlich macht. Da der Stahl leicht zu polieren ist, können Sie Reparaturen und Ersatzteile miteinander kombinieren. Um eine sichere Handhabung zu gewährleisten, verfügt jedes Metallblech über eine per Stange gerollte Kante. Als Teil der RS Pro Serie erfüllt dieses Produkt hohe Qualitätsstandards und ist RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances).Eigenschaften und Vorteile• Aus massivem, silberfarbenem Edelstahl 304S15 • Länge: 1 m • Breite: 1 m • Dicke: 1 mm • Dichte von 8 g/cm3 • Härte 92 HB • Wärmeleitfähigkeit von 16,2 W/m bei +100 °C • Zugfestigkeit von 520 MPa • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Erfüllt die Normen BS1449 pt 2 und BSEN 10088-2 für Stahlblech, Blech und Streifen • Ohne selbstklebende RückseiteRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
1000mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
1000mm
Stärke:
1mm
Materialqualität:
304S15
Dichte:
8g/cm³
Härte:
92 HB
Farbe:
Silber
Haftrücken:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bleche, 7702977, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 17177, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,83*
€ 404,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,40*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 727,84*
Zubehör
POP
SSD54SSBS
ab € 27,24*
Zubehör
RS Pro
6614699
ab € 87,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.