Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallstangen und -stäbe
>
Artikel
RS PRO Edelstahl Vierkant Stab, 3mm x 3mm, Länge 304mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7703573
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7703573
EAN/GTIN:
5056112133414
Suchbegriffe:
7703573
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Vierkant Stab
Material = Edelstahl
Länge = 304mm
Breite = 3mm
Materialqualität = 316
Höhe = 3mm
Zugfestigkeit = 510 MPa
Härte = 183 HB
RS PRO 7
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
304mm
Breite:
3mm
Materialqualität:
316
Höhe:
3mm
Zugfestigkeit:
510 MPa
Härte:
183 HB
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallstangen und -stäbe
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
VMBSM00030
,
Engineering Materials & Industrial ...
,
Metal Materials
,
Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco Dyflex Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, Dyneema Grau 1Paar Stk.
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
Zubehör
RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 300mm x 3mm, 316, Silber
RS Pro
559111
ab € 216,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen