Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftsteckverbinder
>
Artikel
SMC KQ2 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, Uni 1/2 Bolzen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7715516
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
KQ2L16-U04A
EAN/GTIN:
5059039810673
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = Uni 1/2-Stecker
Stecker B = 16-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = Uni 1/2 Bolzen
Serie = KQ2
Gewindematerial = Messing
Winkel = 90°°C
Winkelstück KQ2L. Die KQ2L-Winkelstücke mit Außengewinde von SMC lassen sich schnell und leicht in pneumatische Anschlussstücke installieren. Die KQ2L-Winkelstücke mit Außengewinde sind auch kompakter ausgeführt, wodurch sie auf engerem Raum verwendet werden können. Winkelstücke mit Außengewinde werden zur Verbindung mit einem Winkelstück mit Innengewinde verwendet. Die neue KQ2-Produktserie ist leichter als frühere Modelle und hat den Vorteil von verbesserten Einsetz- und Ausbaukräften. Kann unter einer Vielzahl von Drücken von einem niedrigen Unterdruck bis 1 MPa verwendet werden Niedrige Betätigungskraft erforderlich für Ein- und Ausbau Kompakte Abmessungen für Einsatz auf engerem Raum
Weitere Informationen:
Stecker A:
Uni 1/2-Stecker
Stecker B:
16-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
Uni 1/2 Bolzen
Serie:
KQ2
Gewindematerial:
Messing
Winkel:
90°°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
smc druckluftsteckverbinder
,
gerade steckverbinder
,
7715516
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
SMC
,
KQ2L16U04A
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 4,87*
€ 7,06*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 10,17*
€ 13,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 66,35* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC Rohrschneider für Kunststoff, 6 mm
SMC
TG-1
ab € 8,80*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 12 mm
SMC
TK-3
ab € 5,48*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 13 mm
SMC
TK-1
ab € 16,58*
Zubehör
SMC Rohrschneider Stahl für Kunststoff, 18 mm
SMC
TK-2
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen