Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC KQ2 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R3/8 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7716254
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2ZT06-03AS
EAN/GTIN:
     5059039809240
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
PU-Rohr
Stecker A = R3/8 Stecker
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R3/8 Stecker
Serie = KQ2
Gewindematerial = Messing
Betriebstemperatur min. = -5°C

Dreifachabzweig-Universalwinkelstück, Außengewinde, KQ2ZT. Die Universal-Dreifach-Einschraubkniestücke KQ2ZT von SMC lassen sich schnell und leicht in pneumatische Anschlussstücke installieren. Die Universal-Dreifach-Einschraubkniestücke KQ2ZT sind auch kompakter ausgeführt, wodurch sie auf engerem Raum verwendet werden können. Kniestücke sind zum Verzweigen von einem Innengewinderohr in rechten Winkeln ausgelegt. Jedes der drei einzelnen Teile lässt sich um 360° drehen. Die neue KQ2-Produktserie ist leichter als frühere Modelle und hat den Vorteil von verbesserten Einsetz- und Ausbaukräften. One-Touch-Fitting Dreifachabzweig-Universalwinkelstück, Außengewinde Zum Herstellen von sechs Abzweigen in rechten Winkeln vom Innengewinde Drei Einzelteile um 360° drehbar Für Schläuche aus Nylon und Polyurethan Anwendbar für Unter- und Überdruckanwendungen Freigabenmanschette ermöglicht leichten Ausbau des Schlauchs, ohne das Rohr zu beschädigen Maximaler Unterdruck von 1,0 MPa Kupferfrei
Weitere Informationen:
Stecker A:
R3/8 Stecker
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R3/8 Stecker
Serie:
KQ2
Gewindematerial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: 7716254, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2ZT0603AS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 7,76*
€ 10,59*
6 Tage
159
1
€ 4,90*
ab € 9,08*
€ 16,72*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 13,20*
€ 17,68*
1
€ 6,90*
ab € 13,87*
€ 19,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KSH06-02S
ab € 9,08*
Zubehör
SMC
KSL06-02S
ab € 9,29*
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,78*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,48*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,65*
Zubehör
SMC
TCU0604B-1
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.