Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F3 ARM Cortex M4 32bit SMD 256 KB LQFP 48-Pin 72MHz 32 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7724867
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F373CCT6
EAN/GTIN:
     5059042069570
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Familie = STM32F3
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 11 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der CAN-Kanäle = 1
Anzahl der Ethernetkanäle = 0

Mikrocontroller Serie STM32F373/383, STMicroelectronics. Die Mixed-Signal-Mikrocontroller der Serie ARM ;sup>® ;/sup> Cortex™ STM32 F373/383 von STMicroelectronics wurden für den Einsatz in eingebetteten Anwendungen entwickelt. Der 32-bit-Flash-MCU der Serie STM32 F3 bietet digitale Signalverarbeitung (DSP) und Gleitkommaeinheit (FPU) mit hoher Leistung und Industriestandard-Kernarchitektur. Er enthält einen 32-bit ARM ;sup>® ;/sup> Cortex™ M4-Kern, der im 72-MHz-Frequenzbereich arbeitet und über zahlreiche integrierte Peripheriegeräte einschließlich Echtzeituhr, Temperatursensor und kapazitive Berührungserkennung verfügt. 16-bit-Sigma-Delta-ADC STM32F373/383 für Erkennung mit hoher Präzision in intelligenten Zählern und biometrischen Sensoranwendungen. Außerdem kann der Benutzer mit der CCM-Architektur für RAM zeitkritische Routinen ausführen.. Eigenschaften des STM32 F373/383: Gleitkommaeinheit (FPU), eine Speicherschutzeinheit (MPU) und eine Embedded Trace Macrocell (ETM) Flash-Speicher: bis zu 256 KB SRAM: bis zu 32 KB Kommunikationsschnittstellen: I2CS, SPIs, I2SS, USARTs und CAN Kern: ARM® 32-bit Cortex™ M4 CPU (max. 72 MHz) Schnelle/ultraschnelle Komparatoren Operationsverstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) 12-bit-DACs, 12-bit-ADCs mit 5 MS/s Motorsteuerungs-Zeitgeber (144 MHz) CCM (Core Coupled Memory) Betrieb mit 2,0 bis 3,6 V Temperaturbereich: –40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F3
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
11 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der CAN-Kanäle:
1
Anzahl der Ethernetkanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, operationsverstärker stmicroelectronics, op amp, mikrocontroller 32 bit, 7724867, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F373CCT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 10,01*
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 10,74*
1 Tag
19803
€ 14,99*
ab € 4,56*
€ 11,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F3DISCOVERY
ab € 13,41*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IHM03A1
ab € 8,50*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32373C-EVAL
ab € 228,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.