Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Evaluierungsplatine, X-Nucleo-IHM Schrittmotortreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Evaluierungsplatine, X-Nucleo-IHM Schrittmotortreiber
Artikel-Nr.:
     108EL-9064656
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IHM03A1
EAN/GTIN:
     5059042781496
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Schrittmotortreiber
Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo-Platinen
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Kit-Name = X-Nucleo-IHM

Leistungsstarke Schrittmotortreiber-Erweiterungsplatine X-NUCLEO-IHM03A1. Die X-NUCLEO-IHM03A1 basiert auf powerSTEP01, einem System-im-Paket, das einen Mikroschritt-Controller und 10-A-Leistungs-MOSFETs in einer doppelten Vollbrückenkonfiguration integriert. Die Platine kann bipolare Hochleistungsschrittmotoren in Ihrem STM32-Nucleo-Projekt antreiben. Die vollständig digitale Bewegungssteuerung bietet durch Geschwindigkeitsprofilerzeugung, Positionierungsberechnungen und umfangreiche Schutzfunktionen ein hohes Maß an Leistung und Robustheit. Die X-NUCLEO-IHM03A1 ist zum Steckverbinder Arduino UNO R3 kompatibel und unterstützt das Hinzufügen weiterer Platinen, die zur Steuerung von bis zu drei Schrittmotoren mit einer einzigen STM32-Nucleo-Platine gestapelt werden können. Betriebsspannung: 7,5 V bis 85 V Einstellbare Ausgangsanstiegsgeschwindigkeit Programmierbares Geschwindigkeitsprofil Bis zu 1/128 Mikroschritte Sensorlose Stillstandserkennung Integrierte Spannungsregler SPI-Schnittstelle Niedriger Ruhestrom im Standby-Zustand Programmierbarer nicht leitender Überstromschutz Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Schrittmotortreiber
Zum Einsatz mit:
STM32 Nucleo-Platinen
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Kit-Name:
X-Nucleo-IHM
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 9064656, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, XNUCLEOIHM03A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,50*
€ 13,75*
2 Tage
490
€ 14,99*
ab € 10,28*
€ 15,29*
€ 6,90*
ab € 13,56*
€ 20,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
EVLPOWERSTEP01
ab € 41,67*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F070RB
ab € 8,77*
Zubehör
ST Microelectronics
POWERSTEP01
ab € 8,64*
Zubehör
ST Microelectronics
POWERSTEP01TR
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.